OBO BETTERMANN - OBO5097650 VF230-AC/DC LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5097650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione nominale DC - 230 V
Corrente nominale di carico - 20 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Livello di protezione - 1.4 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4012195578161
Codice prodotto
OBO5097650
Cod. produttore
5097650
Produttore
OBO
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione nominale DC:
230 V
Corrente nominale di carico:
20 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione:
1.4 kV
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Numero di poli:
2
Tensione massima continuativa DC:
350 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
7 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
7 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
2.5 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no




