AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097448 V25-B+C 3PHFS900 LIMITATORE SOVRATENS V2

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 7 kA

  • Livello di protezione - 3 kV

  • Tensione nominale DC - 900 V

  • Tensione massima continuativa DC - 900 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195709121

Codice prodotto

OBO5097448

Cod. produttore

5097448

Produttore

OBO

Numero di poli:

3

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

7 kA

Livello di protezione:

3 kV

Tensione nominale DC:

900 V

Tensione massima continuativa DC:

900 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

900 V

Dimensione / Misura:

4 moduli

Segnalazione a distanza:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per impianti fotovoltaici. Tempo di risposta: <25, Temperatura di funzionamento: -40...+80,