AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097447 V25-B+C 3-PH900 LIMITATORE SOVRATENS V25

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5097447 V25-B+C 3-PH900 LIMITATORE SOVRATENS V25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 7 kA

  • Livello di protezione - 3 kV

  • Tensione nominale DC - 900 V

  • Tensione massima continuativa DC - 900 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195478683

Codice prodotto

OBO5097447

Cod. produttore

5097447

Produttore

OBO

Numero di poli:

3

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

7 kA

Livello di protezione:

3 kV

Tensione nominale DC:

900 V

Tensione massima continuativa DC:

900 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

900 V

Dimensione / Misura:

3 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore tipo 1+2 PV 3 poli Y 900V