AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097053 V25-B+C 0-280 CARTUCCIA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5097053 V25-B+C 0-280 CARTUCCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 7 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 280 V

  • Livello di protezione - 0.9 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195394105

Codice prodotto

OBO5097053

Cod. produttore

5097053

Produttore

OBO

Numero di poli:

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

7 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Livello di protezione:

0.9 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Tensione nominale DC:

350 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

Altre configurazioni di rete:

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

350 V

Livello di protezione L-N:

0.9 kV

Livello di protezione L-PE:

0.9 kV

Livello di protezione N-PE:

20 kV

Dimensione / Misura:

1 modulo

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

2.5 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

2.5 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Con segnalazione ottica, inserti plug-in per una separazione senza l'uso di utensili. Grado di protezione IP 20; Temperatura di funzionamento: -40...+80. Tempo di intervento: <25 ns.