AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5095603 C 25-B+C 0 CARTUCCIA RICAMBIO 255V

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5095603 C 25-B+C 0 CARTUCCIA RICAMBIO 255V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Livello di protezione - 1.2 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195919407

Codice prodotto

OBO5095603

Cod. produttore

5095603

Produttore

OBO

Numero di poli:

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

25 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Livello di protezione:

1.2 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Tensione nominale DC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

Altre configurazioni di rete:

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Livello di protezione L-N:

1.2 kV

Livello di protezione L-PE:

1.2 kV

Livello di protezione N-PE:

1.2 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

0.1 kA

Dimensione / Misura:

1 modulo

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

2.5 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

2.5 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Spinterometro NPE cartuccia di ricambio 255V