AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5095142 V20-2-75 LIMITATORE SOVRATENSIONE V20

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5095142 V20-2-75 LIMITATORE SOVRATENSIONE V20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 0.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 60 V

  • Tensione massima continuativa AC - 75 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196159741

Codice prodotto

OBO5095142

Cod. produttore

5095142

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

0.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

60 V

Tensione massima continuativa AC:

75 V

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

0.5 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20