AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5094624 V20-C 3-280 SPD T2 280V - 5094624

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5094624 V20-C 3-280 SPD T2 280V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 3

  • Livello di protezione - 1.3 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195240020

Codice prodotto

OBO5094624

Cod. produttore

5094624

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

3

Livello di protezione:

1.3 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

3 moduli

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

20 kA

Tensione massima continuativa DC:

280 V

Altre configurazioni di rete:

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

230 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Livello di protezione N-PE:

20 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5094624 - V20-C 3-280 SPD T2 280V