AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5094608 V20-C 3-PH-1000 LIMITATORE SOVRATENS V20 - 5094608

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 4 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Con contatto di segnalazione a distanza - no

  • Dimensione / Misura - 3 moduli

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195485407

Codice prodotto

OBO5094608

Cod. produttore

5094608

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

4 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

3 moduli

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

1000 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1000 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

1000 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di funzionamento -40...+80, Tempo di risposta <25 ns.