OBO BETTERMANN - OBO5094605 V20-C 3PH-600 LIMITATORE SOVRATENSIONE V - 5094605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Livello di protezione - 2.6 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012195747901
Codice prodotto
OBO5094605
Cod. produttore
5094605
Produttore
OBO
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
2
Livello di protezione:
2.6 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
3 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
600 V
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
600 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
600 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
2.6 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20



