AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5094426 V25-B+C 4-280 SPD T1+T2 280V - 5094426

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5094426 V25-B+C 4-280 SPD T1+T2 280V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 280 V

  • Livello di protezione - 0.9 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195239741

Codice prodotto

OBO5094426

Cod. produttore

5094426

Produttore

OBO

Numero di poli:

4

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

25 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Livello di protezione:

0.9 kV

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Tensione nominale DC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

200 V

Livello di protezione L-N:

0.9 kV

Dimensione / Misura:

4 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione IP 20, temperatura di funzionamento -40...+80° C, Tempo di risposta <25 ns, Capacità di scarica (10/350) limp per polo: 7 KA, Corrente nominale di scarica (8/20) In per polo: 30 KA.