AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093623 V50-B+C 3-PH600 LIMITATORE SOVRATENS V50

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093623 V50-B+C 3-PH600 LIMITATORE SOVRATENS V50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA

  • Livello di protezione - 2.6 kV

  • Tensione nominale DC - 600 V

  • Tensione massima continuativa DC - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195478546

Codice prodotto

OBO5093623

Cod. produttore

5093623

Produttore

OBO

Numero di poli:

3

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

12.5 kA

Livello di protezione:

2.6 kV

Tensione nominale DC:

600 V

Tensione massima continuativa DC:

600 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

600 V

Dimensione / Misura:

3 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore tipo 1+2 PV 3 poli a Y 600V