AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093236 DS-BNC W/W LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5093236

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093236 DS-BNC W/W LIMITATORE SOVRATENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 0...0 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 2.5 kA

  • Tensione nominale DC - 0...0 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Collegamento 1 - BNC, 50 Ohm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195390978

Codice prodotto

OBO5093236

Cod. produttore

5093236

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

0...0 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

2.5 kA

Tensione nominale DC:

0...0 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Collegamento 1:

BNC, 50 Ohm

Tensione massima continuativa AC:

130 V

Tensione massima continuativa DC:

185 V

Corrente nominale di carico:

10 A

Livello di protezione:

800 V

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

800 V

Metodo di montaggio:

Connettore / Adattatore per cavo

Livello di protezione filo-terra:

800 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Frequenza:

0...0 MHz

Frequenza di taglio:

2200 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Versione antideflagrante:

no

Limitatore per linea dati coassiale 130V