OBO BETTERMANN - OBO5092800 FC-D LIMITATORE SOVRATENSIONE FINE - 5092800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Corrente nominale di carico - 16 A
Metodo di montaggio - Adattatore
Livello di protezione - 1.5 kV
Tensione massima continuativa AC - 260 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195035060
Codice prodotto
OBO5092800
Cod. produttore
5092800
Produttore
OBO
Tensione nominale AC:
230 V
Corrente nominale di carico:
16 A
Metodo di montaggio:
Adattatore
Livello di protezione:
1.5 kV
Tensione massima continuativa AC:
260 V
Numero di poli:
2
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
2.5 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
8 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no