AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5089761 PS4-B+C TT+TNS SET DI PROTEZIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Livello di protezione - 1.3 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195405542

Codice prodotto

OBO5089761

Cod. produttore

5089761

Produttore

OBO

Numero di poli:

3

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

100 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Livello di protezione:

1.3 kV

Tensione nominale DC:

230 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

25 kA

Dimensione / Misura:

10 TE

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

10 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

10 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Grado di protezione (IP):

IP20

Per l'incollaggio di protezione da fulminazione equipotentional VDE 0185-305 (IEC 62305). Fulmine attuale capacità arresto a 50 kA (10/350) per polo e fino a 125 kA (10/350) N-PE. Libero da corrente di dispersione e adatto per l'uso in pre-meter zona secondo la direttiva VDEW. Arrestor, collegabile, compresi ponti di collegamento, morsetti di collegamento etichettati. Incapsulato, non-estinzione sovratensioni per l'uso in alloggiamenti di distribuzione. Applicazione: pre-metro area e impianti industrialicon particolari esigenze.