AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5089754 PS3-B+C TNC SET DI PROTEZIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5089754 PS3-B+C TNC SET DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Livello di protezione - 1.3 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195405528

Codice prodotto

OBO5089754

Cod. produttore

5089754

Produttore

OBO

Numero di poli:

3

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

100 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Livello di protezione:

1.3 kV

Configurazione di rete TN-C:

Tensione nominale DC:

230 V

Configurazione di rete TT:

no

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

25 kA

Dimensione / Misura:

10 TE

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

10 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

10 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore tipo 1+2 3 poli 255V