AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5081804 ND-CAT6/E-B Net Defender protezione base - 5081804

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5081804 ND-CAT6/E-B Net Defender protezione base

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione massima continuativa AC - 46 V

  • Tensione massima continuativa DC - 65 V

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 1100 V

  • Livello di protezione filo-terra - 900 V

  • Con contatto di segnalazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196532773

Codice prodotto

OBO5081804

Cod. produttore

5081804

Produttore

OBO

Tensione massima continuativa AC:

46 V

Tensione massima continuativa DC:

65 V

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

1100 V

Livello di protezione filo-terra:

900 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione per linee dati per reti ad alta velocità• classe di protezione: protezione base• prese RJ45 di alto livello• livello di protezione basso con valore di corrente elevato• messa a terra mediante profilato di sospensione o cavo di collegamento• supporto di Power over Ethernet ++ (PoE++/4PPoE) fino a 1 A secondo IEEE 802.3 • qualità di trasmissione in reti certificata fino a 1 GBit/s (classe E) oppure CAT6• installazione rapida con versione a innesto• incl. kit di fissaggio profilato di sospensione e cavo di messa a terra Esempio d’uso: Ethernet 1 GBit, Ethernet 10/100 MBit, applicazioni PoE, sistemi telecamera IP, interfacce ISDN S0