AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5015758 1801 RK25 MORSETTO TERMINALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5015758 1801 RK25 MORSETTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 10...10 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 10...10 mm

  • Sezione max. del conduttore - 25 mm²

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195378853

Codice prodotto

OBO5015758

Cod. produttore

5015758

Produttore

OBO

Spessore sbarre collettrici:

10...10 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

10...10 mm

Sezione max. del conduttore:

25 mm²

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

17.5 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

In acciaio zincato galvanicamente per conduttori da 2,5 ÷ 25 mm2: 1 modulo.