AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5015014 1808 PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5015014

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Senza copertura

  • Tipo di costruzione - Non modulare

  • Numero totale delle connessioni per tondino - 1

  • Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0

  • Materiale della barra di contatto - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195378082

Codice prodotto

OBO5015014

Cod. produttore

5015014

Produttore

OBO

Modello:

Senza copertura

Tipo di costruzione:

Non modulare

Numero totale delle connessioni per tondino:

1

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:

0

Materiale della barra di contatto:

Ottone

Larghezza:

30 mm

Isolante:

no

Numero di connessioni per tondino 8 mm:

0

Lunghezza:

300 mm

Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:

0

Altezza:

34 mm

Superficie della barra di contatto:

Nichelato

Numero di connessioni per tondino 10 mm:

0

Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:

1

Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:

1

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:

8

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:

0

Materiale del morsetto:

Ottone

Superficie del morsetto:

Nichelato

Piastra equipotenziale senza coperchio; In acciaio zincato galvanicamente. Terminali in ottone. Collegamenti: 8 conduttori fino a 25 mm2; 1 tondo Ø 8 ÷ 10 mm; 1 piatto da 40 mm.