OBO BETTERMANN - OBO3498774 EASY M10 TASSELLO PARETE CAVA EASY - 3498774

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Con vite - no
Diametro di foratura - 16 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Superficie - Zincato
Confezione
25 PZ
EAN
4012196412082
Codice prodotto
OBO3498774
Cod. produttore
3498774
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Con vite:
no
Diametro di foratura:
16 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Superficie:
Zincato
Profondità min. del foro:
60 mm
Filettato:
sì
Tassello Easy per soffitti a cava di lastre di calcestruzzo precompresso. Stringendo la vite o il dado, il cono viene rilasciato dal manicotto di ancoraggio e inserito in esso. In questo modo il tassello si espande nella camera cava e crea un accoppiamento. L'ancoraggio può anche essere usato se l'area di espansione non si trova in una camera cava.Il fissaggio del componente può avvenire con viti e aste filettate tradizionali.