AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3498124 MMS+ SS 10X80 VITE ANCORAGGIO - 3498124

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3498124 MMS+ SS 10X80 VITE ANCORAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente

  • Lunghezza - 80 mm

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Protezione superficiale della copertura - Zincato elettroliticamente

  • Materiale del tassello - Acciaio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196559626

Codice prodotto

OBO3498124

Cod. produttore

3498124

Produttore

OBO

Protezione superficiale del tassello:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

80 mm

Materiale del manicotto:

Acciaio

Protezione superficiale della copertura:

Zincato elettroliticamente

Materiale del tassello:

Acciaio

Diametro di foratura:

8 mm

Apertura di chiave:

13 mm

Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato nonché muratura. Con intaglio esagonale e rondella a pressione per grandi carichi. Idoneo per il fissaggio di profilati di sospensione e mensole a parete.Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.