OBO BETTERMANN - OBO3463060 2084 K M6 OCCHIELLO - 3463060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Dimensione filettatura, metrica - 6
Superficie - Zincato elettroliticamente
Larghezza - 10 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4012195307150
Codice prodotto
OBO3463060
Cod. produttore
3463060
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
6
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Larghezza:
10 mm
Altezza:
29 mm
Golfare femmina OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3463060 - 2084 K M6 OCCHIELLO


