AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3460169 2081 M6 G GANCIO A SOFFITTO - 3460169

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3460169 2081 M6 G GANCIO A SOFFITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro interno dell'occhiolo - 13 mm

  • Lunghezza complessiva - 27 mm

  • Con guaina plastica - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195306078

Codice prodotto

OBO3460169

Cod. produttore

3460169

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro interno dell'occhiolo:

13 mm

Lunghezza complessiva:

27 mm

Con guaina plastica:

no

Carico di rottura:

1.35 N

Gancio a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3460169 - 2081 M6 G GANCIO SOFFITTO