AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3453820 948 TG6 GANCIO OSCILLANTE - 3453820

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3453820 948 TG6 GANCIO OSCILLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro interno dell'occhiolo - 13 mm

  • Diametro del gambo / dello stelo - 6 mm

  • Lunghezza complessiva - 70 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195513315

Codice prodotto

OBO3453820

Cod. produttore

3453820

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro interno dell'occhiolo:

13 mm

Diametro del gambo / dello stelo:

6 mm

Lunghezza complessiva:

70 mm

Lunghezza della filettatura:

46 mm

Con guaina plastica:

no

Carico di rottura:

1000 N

Gancio a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3453820 - 948 TG6 GANCIO OSCILLANTE