OBO BETTERMANN - OBO3403165 WS M10 G30 G RONDELLA - 3403165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 10.5 mm
Diametro esterno - 30 mm
Qualità del materiale - Acciaio C45 (in carbonio, da bonifica)
Confezione
100 PZ
EAN
4012195868330
Codice prodotto
OBO3403165
Cod. produttore
3403165
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
10.5 mm
Diametro esterno:
30 mm
Qualità del materiale:
Acciaio C45 (in carbonio, da bonifica)
Spessore:
1.5 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
10
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


