OBO BETTERMANN - OBO3402479 966 M12 F RONDELLA - 3402479

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Diametro interno - 13.5 mm
Diametro esterno - 24 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4012195300915
Codice prodotto
OBO3402479
Cod. produttore
3402479
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro interno:
13.5 mm
Diametro esterno:
24 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
2.5 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
12
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


