AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3402339 WS M12 D24 A2 Rondella - 3402339

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3402339 WS M12 D24 A2 Rondella

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno - 13 mm

  • Diametro esterno - 24 mm

  • Spessore - 2.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195300670

Codice prodotto

OBO3402339

Cod. produttore

3402339

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Diametro interno:

13 mm

Diametro esterno:

24 mm

Spessore:

2.5 mm

Forma del foro:

Tondo

Adatto per bulloni passo metrico M:

12

Zigrinata Autobloccante:

no

Conforme a DIN 125 A.