OBO BETTERMANN - OBO3402306 WS M6 D12 A4 RONDELLA - 3402306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Diametro interno - 6.4 mm
Diametro esterno - 12 mm
Spessore - 1.6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4012195909415
Codice prodotto
OBO3402306
Cod. produttore
3402306
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Diametro interno:
6.4 mm
Diametro esterno:
12 mm
Spessore:
1.6 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Zigrinata Autobloccante:
no
Conforme a DIN 125 A.


