AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3402126 WS M12 D24 G RONDELLA - 3402126

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3402126 WS M12 D24 G RONDELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro interno - 13 mm

  • Diametro esterno - 24 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio C45 (in carbonio, da bonifica)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195300199

Codice prodotto

OBO3402126

Cod. produttore

3402126

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro interno:

13 mm

Diametro esterno:

24 mm

Qualità del materiale:

Acciaio C45 (in carbonio, da bonifica)

Spessore:

2.5 mm

Forma del foro:

Tondo

Adatto per bulloni passo metrico M:

12

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

Rondella OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3402126 - WS M12 D24 G RONDELLA