AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3163091 SKS 12X30 F VITE ESAGONALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3163091 SKS 12X30 F VITE ESAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altri

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195258070

Codice prodotto

OBO3163091

Cod. produttore

3163091

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

30 mm

Dimensione filettatura, metrica:

12

Superficie:

Zincato a caldo

Interamente filettato:

Con dado:

Tipo di filettatura:

Metrico

Apertura di chiave:

19 mm

Con rondella:

no

Passo della filettatura:

1.75 mm

Vite a testa esagonale con dado e rondella M12x30, St, F