AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3141306 TR M12 1M G ASTA FILETTATA - 3141306

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3141306 TR M12 1M G ASTA FILETTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Qualità del materiale - Altri

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195253457

Codice prodotto

OBO3141306

Cod. produttore

3141306

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Altri

Dimensione filettatura, metrica:

12

Lunghezza:

1000 mm

Asta filettata M12x1000mm, St, G