AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3141209 TR M10 1M G ASTA FILETTATA - 3141209

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3141209 TR M10 1M G ASTA FILETTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Qualità del materiale - Altri

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195253396

Codice prodotto

OBO3141209

Cod. produttore

3141209

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Altri

Dimensione filettatura, metrica:

10

Lunghezza:

1000 mm

Asta filettata M10x1000mm, St, G