AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2255014 2054 14-48 LGR MORSETTO SCORREVOLE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2255014 2054 14-48 LGR MORSETTO SCORREVOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 14...48 mm

  • Diametro nominale - 48 mm

  • Modello - Doppio

  • Tipo di fissaggio - Montaggio su guida

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195222804

Codice prodotto

OBO2255014

Cod. produttore

2255014

Produttore

OBO

Materiale:

Plastica

Diametro:

14...48 mm

Diametro nominale:

48 mm

Modello:

Doppio

Tipo di fissaggio:

Montaggio su guida

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Morsetto scorrevole 14-48mm, PA, grigio chiaro, 7035