AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2228416 2020 50 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2228416

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2228416 2020 50 LGR CLIP CON CHIODO ISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro - 20...20 mm

  • Forma - Tondo

  • Materiale - Plastica

  • Doppio passante - no

  • Con chiodo -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195219439

Codice prodotto

OBO2228416

Cod. produttore

2228416

Produttore

OBO

Adatto per diametro:

20...20 mm

Forma:

Tondo

Materiale:

Plastica

Doppio passante:

no

Con chiodo:

Lunghezza del chiodo:

50 mm

Colore:

Grigio

Fissatubo:

no

Superficie:

Non trattato

Diametro del chiodo:

2.5 mm

Chiodo in acciaio temprato:

Qualità del materiale:

Altri

Trasparente:

no

Clip fermacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2228416 - 2020 50 LGR CLIP ISO 20MM L50