OBO BETTERMANN - OBO2228300 2018 40 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2228300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro - 18...18 mm
Forma - Tondo
Materiale - Plastica
Doppio passante - no
Con chiodo - sì
Confezione
25 PZ
EAN
4012195219255
Codice prodotto
OBO2228300
Cod. produttore
2228300
Produttore
OBO
Adatto per diametro:
18...18 mm
Forma:
Tondo
Materiale:
Plastica
Doppio passante:
no
Con chiodo:
sì
Lunghezza del chiodo:
40 mm
Colore:
Grigio
Fissatubo:
no
Superficie:
Non trattato
Diametro del chiodo:
2.5 mm
Chiodo in acciaio temprato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Trasparente:
no


