OBO BETTERMANN - OBO2227428 2006 25 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2227428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro - 6...6 mm
Forma - Tondo
Materiale - Plastica
Doppio passante - no
Con chiodo - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4012195217572
Codice prodotto
OBO2227428
Cod. produttore
2227428
Produttore
OBO
Adatto per diametro:
6...6 mm
Forma:
Tondo
Materiale:
Plastica
Doppio passante:
no
Con chiodo:
sì
Lunghezza del chiodo:
25 mm
Colore:
Grigio
Fissatubo:
no
Superficie:
Non trattato
Diametro del chiodo:
2 mm
Chiodo in acciaio temprato:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Trasparente:
no


