AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2225808 2010 25 RW CLIP CON CHIODO ISO - 2225808

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2225808 2010 25 RW CLIP CON CHIODO ISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro - 10...10 mm

  • Forma - Tondo

  • Materiale - Plastica

  • Doppio passante - no

  • Con chiodo -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195215899

Codice prodotto

OBO2225808

Cod. produttore

2225808

Produttore

OBO

Adatto per diametro:

10...10 mm

Forma:

Tondo

Materiale:

Plastica

Doppio passante:

no

Con chiodo:

Lunghezza del chiodo:

25 mm

Colore:

Bianco

Fissatubo:

no

Superficie:

Non trattato

Diametro del chiodo:

2 mm

Chiodo in acciaio temprato:

Qualità del materiale:

Altri

Clip fermacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2225808 - 2010 25 RW CLIP ISO 10MM L25