AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2207060 2031 M 70 FS GRAFFA DI SUPPORTO GRIP - 2207060

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2207060 2031 M 70 FS GRAFFA DI SUPPORTO GRIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per numero di cavi NYM 3x1,5 - 70

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Colore - Altri

  • Con tassello - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195022497

Codice prodotto

OBO2207060

Cod. produttore

2207060

Produttore

OBO

Per numero di cavi NYM 3x1,5:

70

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Colore:

Altri

Con tassello:

no

Ritardante la fiamma:

no

Privo di alogeni:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Graffa di supporto multiplo per montaggio a parete o soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2207060 - 2031 M 70 FS SUPPORTO GRIP 70X NYM3X1 5