AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2158124 3019 M6 LGR COLLARE ISO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2158124 3019 M6 LGR COLLARE ISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 6...17 mm

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Connessione filettata

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195207139

Codice prodotto

OBO2158124

Cod. produttore

2158124

Produttore

OBO

Materiale:

Plastica

Diametro:

6...17 mm

Diametro nominale:

12 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Connessione filettata

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Colore:

Grigio

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Fascetta per fulmini ISO con attacco filettato M6 6-12mm, PS, grigio chiaro, 7035