AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2157349 3015 34 LGR COLLARE ISO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2157349 3015 34 LGR COLLARE ISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 24...34 mm

  • Diametro nominale - 34 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195207078

Codice prodotto

OBO2157349

Cod. produttore

2157349

Produttore

OBO

Materiale:

Plastica

Diametro:

24...34 mm

Diametro nominale:

34 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Colore:

Grigio

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Fascetta per fulmini ISO con foro lungo 24-34mm, PS, grigio chiaro, 7035