AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2157128 3015 12 LGR COLLARE ISO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2157128 3015 12 LGR COLLARE ISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 6...12 mm

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195206897

Codice prodotto

OBO2157128

Cod. produttore

2157128

Produttore

OBO

Materiale:

Plastica

Diametro:

6...12 mm

Diametro nominale:

12 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Colore:

Grigio

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no