AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2149920 ALQ M20 GAFFETTA QUICK

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2149920 ALQ M20 GAFFETTA QUICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 20...20 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012196409242

Codice prodotto

OBO2149920

Cod. produttore

2149920

Produttore

OBO

Adatto per tubi di diametro:

20...20 mm

Materiale:

Alluminio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Altri

Superficie:

Altri

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Clip fissatubo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2149920 - ALQ M20 GAFFETTA QUICK