AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2149916 ALQ M16 GAFFETTA QUICK

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2149916 ALQ M16 GAFFETTA QUICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012196409235

Codice prodotto

OBO2149916

Cod. produttore

2149916

Produttore

OBO

Adatto per tubi di diametro:

16...16 mm

Materiale:

Alluminio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Altri

Superficie:

Altri

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Clip fissatubo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2149916 - ALQ M16 GAFFETTA QUICK