OBO BETTERMANN - OBO2124254 3081 LGR CLIP SOM - 2124254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 15...25 mm
Diametro nominale - 25 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
25 PZ
EAN
4012195196693
Codice prodotto
OBO2124254
Cod. produttore
2124254
Produttore
OBO
Materiale:
Plastica
Diametro:
15...25 mm
Diametro nominale:
25 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Grigio
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
sì
Con distanziale:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no


