AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2090295 168 MS PG29 TAPPO A VITE - 2090295

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2090295 168 MS PG29 TAPPO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Superficie - Nichelato

  • Versione antideflagrante - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195194293

Codice prodotto

OBO2090295

Cod. produttore

2090295

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Superficie:

Nichelato

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Passo della filettatura:

1.59 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2090295 - 168 MS PG29 TAPPO DI CHIUSURA CUZN