AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2090090 168 MS PG 9 TAPPO A VITE - 2090090

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2090090 168 MS PG 9 TAPPO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Superficie - Nichelato

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195193999

Codice prodotto

OBO2090090

Cod. produttore

2090090

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Superficie:

Nichelato

Privo di alogeni:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Passo della filettatura:

1.41 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2090090 - 168 MS PG 9 TAPPO DI CHIUSURA CUZN