AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2088843 171 PG16 GUARNIZIONE DI TENUTA - 2088843

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2088843 171 PG16 GUARNIZIONE DI TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 21.5 mm

  • Diametro interno - 20 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.5 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195192374

Codice prodotto

OBO2088843

Cod. produttore

2088843

Produttore

OBO

Diametro esterno:

21.5 mm

Diametro interno:

20 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.5 mm

Numero di esecuzioni:

1

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura PG:

16

Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088843 - 171 PG16 GUARNIZIONE