AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2088711 171 M16 GUARNIZIONE DI TENUTA - 2088711

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2088711 171 M16 GUARNIZIONE DI TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 14.5 mm

  • Diametro interno - 13 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.5 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195471011

Codice prodotto

OBO2088711

Cod. produttore

2088711

Produttore

OBO

Diametro esterno:

14.5 mm

Diametro interno:

13 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.5 mm

Numero di esecuzioni:

1

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

16

Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088711 - 171 M16 GUARNIZIONE