OBO BETTERMANN - OBO2086156 V-TEC VM LM75MS1 PRESSACAVO - 2086156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 48...55 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 18 mm
Confezione
3 PZ
EAN
4012195858256
Codice prodotto
OBO2086156
Cod. produttore
2086156
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
48...55 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
90 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
97 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C