OBO BETTERMANN - OBO2085755 V-TEC L PG13 MS PRESSACAVO - 2085755

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 5...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
50 PZ
EAN
4012195840916
Codice prodotto
OBO2085755
Cod. produttore
2085755
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
5...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13.5
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
22 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
24.4 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C


