AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2054423 61 HSK43 TERMINALE UNIVERSALE - 2054423

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2054423 61 HSK43 TERMINALE UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.2...4 mm²

  • Numero di connessioni - 3

  • Corrente nominale - 32 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - farblos

Confezione

  • 75 PZ

EAN

4012197286781

Codice prodotto

OBO2054423

Cod. produttore

2054423

Produttore

OBO

Sezione nominale:

0.2...4 mm²

Numero di connessioni:

3

Corrente nominale:

32 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

farblos

Con levette di blocco / sblocco:

Tensione nominale:

450 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.2...4 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0.2...4 mm²

Verificato secondo EN 60998Morsetto senza vite per il collegamento di conduttori elettrici. Il tipo di conduttore può essere, a scelta, flessibile, a treccia o rigido.Con l'impiego di conduttori rigidi, non è necessaria l'apertura della leva di sblocco. Il conduttore può essere inserito direttamente nel morsetto.Per estrarre il conduttore, è sufficiente aprire la leva di sblocco. Il filo si estrae poi senza problemi.Sezione nominale:3 x 0,2 - 4 mm² conduttori a filo singolo o multiploTensionenominale 450 VCorrente nominale 32 ALunghezza spellatura: 11 - 12 mmApertura di prova: cerca fase e spina di prova (max. Ø 2 mm) ben accessibile sulla parte superiore del morsettoTemperatura ambiente max. a norma EN 60998: 85 °C.